詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AB-21

品名 : 406x584mm タオルウエス(2.02kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
耐久性、高吸収性で洗濯機でも洗えます

仕様

サイズ(mm) 406×584mm 内容量 2.02kg(約22枚)
材質 綿
耐久性、高吸収性で洗濯機でも洗えます。
糸くずが少なく、色落ちしないブルー
追加説明
カタログ価格

5,470 (税抜)/ 6,017 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/19 03:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0625ページ

代替品

EA929AB-22
  • 品番

    EA929AB-22

  • コメント

    内容量:4.5kg

バリエーション一覧
EA929AB-21 406x584mm タオルウエス(2.02kg)
EA929AB-22 406x584mm タオルウエス(4.5kg)
ウェブカタログ画像
  • 材質:綿

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top