品番 : EA929AC-13B
品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚/8箱)
布のような感触で吸水性があり、濡れてもばらばらになりません
仕様
| 入数 | 8個 | ワイパーサイズ | 216×420mm |
|---|---|---|---|
| 1箱100枚入 | |||
| 布の様な感触 | |||
| 40%再生繊維使用 | |||
| 吸水性があり、水に強いため濡れてもばらばらになりません。 | |||
| EPAの調達ガイドラインに準拠した使用済みリサイクル繊維、産業用のリサイクル繊維で作られており、環境に配慮しながらも高性能を維持しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,600 円(税抜)/ 24,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/01 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0616ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-13 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚) |
| EA929AC-13B 216x420mm 工業用ワイパー(中厚/100枚/8箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
