品番 : EA929AC-38B
品名 : 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚/8箱)
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
仕様
| 入数 | 8箱 | ワイパーサイズ | 216×420mm |
|---|---|---|---|
| カラー | ブルー | ||
| 1箱100枚入 | |||
| グリースや金属加工油などの汚れに | |||
| 25%再生セルロース繊維使用 | |||
| 布のような感触で、頑丈、繊維くずの出にくいワイパーです。 | |||
| 取り出しやすいポップアップ式 | |||
| 特厚タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 15:51現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | BOX | ||
| カタログページ | 0617ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-38 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚) |
| EA929AC-38B 216x420mm 工業用ワイパー(特厚/100枚/8箱) |

