品番 : EA929AC-51
品名 : 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
吸収性が良く、丈夫で手触りが柔らかいペーパータオル
仕様
| ペーパータオルサイズ | 280×235mm | 入数 | 1巻 |
|---|---|---|---|
| 1巻70シートです。 | |||
| 20%再生繊維使用 | |||
| ちぎりやすいミシン目入 | |||
| 水に濡れても丈夫 | |||
| 事務所や食堂に常備しておくと便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/08 22:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AC-51 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚) |
| EA929AC-51S 280x235mm ペーパータオル(オフィス用/70枚30巻 |


