品番 : EA929AD-210
品名 : トイレ処理セット(凝固材・ビニール袋・ティッシュ入/5回分
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BTS-5 |
---|---|---|---|
サイズ | 200×150mm | 重量(g) | 130 |
材質 | 吸水性ポリマー・消臭剤他 | セット内容 | 凝固材・ビニール袋・ポケットティッシュ |
災害時などでトイレが使えない時に役立つトイレ処理セット5回分です。 | |||
約30秒で汚物を素早く固めるので、臭わず衛生的です。 | |||
使用後は可燃ゴミとして処分できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/04 18:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|