品番 : EA929AE-10
品名 : 230x248mm ペーパータオル(150組)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20703166 |
|---|---|---|---|
| シートサイズ | 230×248mm | 枚数 | ダブル150組(300枚) |
| 入数 | 1パック | 材質 | パルプ100% |
| パックサイズ | 60×248×115mm | パック重量 | 397g |
| 水や油を素早くキャッチする強力吸収タイプ | |||
| 食材にも安心して使用できます。 | |||
| ふんわりやわらかな使い心地。 | |||
| 1枚で十分拭き取れる大判サイズ。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
340 円(税抜)/ 374 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/12 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-10 230x248mm ペーパータオル(150組) |
| EA929AE-10B 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大

