品番 : EA929AE-28
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(ブルー/100枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エリエール | 型番 | 703545 |
---|---|---|---|
シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ストロングタオルE50 |
サイズ(mm) | 250×250 | 枚数(枚) | 100 |
入数(束) | 1 | 色 | 青 |
材質 | パルプ+ポリプロピレン | ||
1枚ずつ使い捨てで使用する事で衛生的。 | |||
耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、基布のPP不織布の原料に色顔料を練りこんでいるので、色落ちしない。 | |||
パルプ混素材により、布のような感触で、吸水性が高く、容器の拭き取りや食材のこぼれ拭きに適しています。 ※肉や魚のドリップ吸収用途にもお使いいただけます。 |
|||
洗濯の手間を削減し、作業効率改善に。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
850 円(税抜)/ 935 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/21 12:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-28 250x250mm 工業用ワイパー(ブルー/100枚) |
EA929AE-29 250x250mm 工業用ワイパー(ピンク/100枚) |
EA929AE-30 250x250mm 工業用ワイパー(ホワイト/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)