品番 : EA929AE-54B
品名 : 198x130mm 工業用ワイパー(36パック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エリエール | 型番 | 20703153 |
---|---|---|---|
シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトマイクロワイパーS |
サイズ(mm) | 198×130 | 枚数(枚) | 220 |
入数(パック) | 36 | 材質 | パルプ |
ビーカー、ガラスセルなどの実験器具をふくのに適したシートサイズです。 | |||
繊維層の器具・機器への付着が少なく、細かな汚れまでしっかり拭き取ります。 | |||
柔らかく滑らかなので、ガラスなどのデリケートな部分の拭きとりにも適しています。 | |||
保管場所の省スペース化を実現 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,300 円(税抜)/ 15,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 16:30現在) |
||||
商品入数 | 36 | 販売単位 | CS |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-54 198x130mm 工業用ワイパー(220枚) |
EA929AE-54B 198x130mm 工業用ワイパー(36パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※36パック入