品番 : EA929AE-61
品名 : 201x230mm 工業用ワイパー(132枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 20713130 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | プロワイプ | 商品名 | ソフトスーパーワイパーS |
| サイズ | 201×230mm | 材質 | パルプ100% |
| 枚数 | 132枚 | 入数 | 1パック |
| 3枚重ねで、吸水性の高いソフトタイプ | |||
| 水や薬品に濡れても破れにくく、油などの頑固な汚れもしっかり拭き取ります。 | |||
| 繊維くずの付着が少ないため、器具や機器の拭き取りに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
430 円(税抜)/ 473 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/18 04:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0619ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-61 201x230mm 工業用ワイパー(132枚) |
| EA929AE-61B 201x230mm 工業用ワイパー(36個) |
ウェブカタログ画像
拡大
