品番 : EA929AE-7A
品名 : 170x220mm ペーパータオル(200枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エリエール | シートサイズ | 170×220mm |
---|---|---|---|
入数は1パック、シングル200枚入りです。 | |||
パックサイズ | 75×220×85mm | 重量 | 324g |
再生紙100%使用した環境配慮商品 | |||
経済的なエコノミーサイズ | |||
フィルムパックタイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/24 08:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | CASE |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA929AP-31 : 288x136x300mm ディスペンサー(壁掛け/ステンレス製) |
本体 | EA929AP-36 : 264x197x295mm スタンド型ディスペンサー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)