品番 : EA929AE-7AB
品名 : 170x220mm ペーパータオル(200枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21000696 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ(mm) | 170×220 |
| 枚数(枚) | シングル200 | 入数(パック) | 1 |
| パックサイズ | 74×220×85mm | パック重量 | 264g |
| 材質 | 再生紙 | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。 | |||
| 経済的なエコノミーサイズ | |||
| フィルム包装 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 108 (2026/11/22 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-7AB 170x220mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-7BB 170x220mm ペーパータオル(42パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数200枚
