品番 : EA929AE-81AB
品名 : 170x210mm ペーパータオル(200枚)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21002265 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ | 170×210mm |
| 材質 | リサイクルパイプ使用 | 枚数 | シングル200枚 |
| 入数 | 1パック | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオル | |||
| 経済的なエコノミーサイズ | |||
| フィルム包装タイプ | |||
| <注意事項> 手拭き用および清掃用であり、食品に触れる用途には使用しないでください。 水に溶けにくいので、水洗トイレに流さないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 212 (2026/11/10 16:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-81AB 170x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-81BB 170x210mm ペーパータオル(42パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
200枚入り
