品番 : EA929AE-82BA
品名 : 230x210mm ペーパータオル(35パック/1箱)
仕様
| メーカー | エリエール | 型番 | 21000697 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | エルヴェール | シートサイズ(mm) | 230×210 |
| 枚数(枚) | シングル200 | 入数(パック) | 35 |
| 材質 | リサイクルパルプ使用 | ||
| 環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。 | |||
| 一般的なレギュラーサイズ。 | |||
| <注意事項> 手拭き用および清掃用であり、食品に触れる用途には使用しないでください。 水に溶けにくいので、水洗トイレに流さないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,600 円(税抜)/ 6,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/16 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 35 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 2178ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AE-82AA 230x210mm ペーパータオル(200枚) |
| EA929AE-82BA 230x210mm ペーパータオル(35パック/1箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数35パック
