詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-8AA

品名 : 230x220mm ペーパータオル(200枚)

仕様

メーカー エリエール 型番 21000694
シリーズ エルヴェール シートサイズ(mm) 230×220
枚数(枚) シングル200 入数(パック) 1
パックサイズ 74×220×115mm パック重量 357g
材質 古紙
環境にやさしいリサイクルパルプを使用したペーパータオルです。
一般的なレギュラータイプ
フィルム包装
追加説明
カタログ価格

220 円(税抜)/ 242 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/22 02:17現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AE-8AA 230x220mm ペーパータオル(200枚)
EA929AE-8BA 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱)
ウェブカタログ画像
※入数200枚
  • ※入数200枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top