詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AE-9

品名 : 230x248mm ペーパータオル(150組)

仕様

メーカー エリエール 型番 20703320
シートサイズ 230×248mm 枚数 ダブル150組(300枚)
入数 1パック 材質 パルプ100%
パックサイズ 60×248×115mm パック重量 363g
水や油を素早くキャッチする強力吸収タイプ
食材にも安心して使用できます。
ふんわりやわらかな使い心地。
無漂白タイプ
1枚で十分拭き取れる大判サイズ。
追加説明
アイコン
カタログ価格

320 円(税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/10 16:45現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 2121ページ
バリエーション一覧
EA929AE-9 230x248mm ペーパータオル(150組)
EA929AE-9B 230x248mm ペーパータオル(25パック/1箱)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top