品番 : EA929AH-12
品名 : [EA929AH-11用] 専用ボトル
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 04450 |
---|---|---|---|
容量 | 13.2L | サイズ | φ320×315(H)mm |
材質 | 高密度ポリエチレン | ||
★ポップアップでご使用いただけます。 | |||
EA929AH-11用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,080 円(税抜)/ 5,588 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/08 06:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0646ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929AH-11 381x228mm ワイパーロール(275枚/2個) |
EA929AH-12 [EA929AH-11用] 専用ボトル |
拡大