品番 : EA929AP-53
品名 : 75x100x300mm ペーパーホルダー(フック式)
様々なサイズに対応できるキッチンペーパーホルダー
仕様
| メーカー | 山崎実業 | 型番 | 5697 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | tower(タワー) | カラー | ブラック |
| サイズ | 75(W)×100(D)×300(H)mm | 材質 | 本体:スチール(粉体塗装)マグネット 滑り止め:シリコーン |
| 耐荷重 | 500g | 対応サイズ | 高さ15~28cm以内、芯の直径約3cm以上のキッチンロールペーパー |
| ロールペーパー用 | |||
| キッチンペーパー キッチンクロス ペーパータオル 引き出し中収納 扉の内側に設置しても使用可能。 | |||
| ストッパーの位置を変えられるので、様々なサイズのロールペーパーに対応 | |||
| ストッパーを上下して高さ約16~29cmに調節可能 | |||
| ストッパー上部はマグネットで調整できます。 | |||
| ロールペーパーの巻き方向は左右どちらでも使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/20 10:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

