詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AP-54

品名 : 50x102-175x245mm ペーパーホルダー(マグネット)

マグネットで簡単設置!片手でサッと切れる!

仕様

メーカー 山崎実業 型番 3398
シリーズ tower(タワー) カラー ホワイト
サイズ 約50(W)×102~175(D)×245(H)mm 材質 ABS樹脂
対応サイズ 直径約12cm・高さ約24cmのキッチンペーパーロール 伸縮移動距離 約7cm
耐荷重 約1kg
ロールペーパー用
マグネットタイプ
ストッパーを引き出してペーパーロールをセットするだけ。
片手で切れるキッチンペーパーホルダー
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/20 09:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2117ページ

代替品

EA929AP-53
ウェブカタログ画像
  • ストッパーを引き出してペーパーロールをセットするだけ
  • ストッパーを引き出してペーパーロールをセットするだけ
  • ストッパーを引き出してペーパーロールをセットするだけ

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top