品番 : EA929AR-11C
品名 : 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/18パック)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63261 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テクノパワー クロスレイ | 用途 | ・精密な部分の拭き取りに ・製造ラインの拭き取りに ・食品加工作業に ・介護現場などでの清拭に |
| シートサイズ | 335×343mm | 材質 | レーヨン、ポリエステル |
| 枚数 | 50枚 | 入数 | 18パック |
| 吸水性に優れたレーヨンと、耐熱性や強度に優れたポリエステルの混合素材により、素早い吸収性と保水性で抜群の拭き取り効果を発揮 | |||
| たて強度にも、よこ強度にも優れたスパンレースクロスレイ製法で、布に近い感覚で拭き取りが可能 | |||
| 溶剤や水に浸してもお使いいただけます。 | |||
| 乾いた状態でもやわらかく、毛羽立ちが少ない | |||
| 濡らした状態でも強度が落ちない | |||
| 接着剤を使用していないため、溶出の心配が少ない | |||
| 四つ折り、ポリパック包装 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,700 円(税抜)/ 28,270 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/22 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AR-11 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/50枚) |
| EA929AR-11B 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/12パック) |
| EA929AR-11C 335x343mm 工業用ワイパー(不織布/18パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
※18パック入り
