品番 : EA929AR-6A
品名 : 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 63482 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | テクノワイプRN100 | サイズ(mm) | 250×250 |
| 枚数 | 100枚 | 入数(パック) | 1 |
| 材質 | レーヨン、ポリエステル、ポリオレフィン | パックサイズ | 125×140×131(mm) |
| 自己発塵が少なくクリーンな環境下でのワイピングに適した設計です。 | |||
| 厚手感のある4つ折りシートです。 | |||
| 入数は1パック、100枚入りです。 | |||
| クリーンエリアでの拭取り作業にお使い下さい。 | |||
| ウェット強度が高いため、薬液を含浸させての作業に適した製品です。 | |||
| スタンダードなシートサイズ | |||
| クリーンエリアでの清掃作業に | |||
| メッシュタイプ | |||
| 低溶出イオン設計 | |||
| RoHs指令適合製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/09/12 14:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ 0701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AR-6A 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/100枚) |
| EA929AR-6C 250x250mm 工業用ワイパー(クリーンルーム/30パック) |
