品番 : EA929AT-14C
品名 : 380x320mm 工業用ワイパー(4箱)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61402 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル ポップアップ | サイズ(mm) | 380×320 |
| 枚数(枚) | 4プライ×300 | 入数(パック) | 4 |
| 材質 | パルプ | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 多量な水や油の拭き取りに適した白色の紙ウエスです。 | |||
| 毛羽立ちが少ないです。 | |||
| ピンエンボス加工・接着剤不使用 | |||
| 蛍光染料不使用 | |||
| 使用する場所を選ばない万能タイプ | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
| 製造ラインの定位置・定管理に | |||
| ポップアップタイプ(取り出し口×2) | |||
| メンテナンスに便利な持ち運びタイプ | |||
| 衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 0618ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-14A 380x320mm 工業用ワイパー(300枚) |
| EA929AT-14C 380x320mm 工業用ワイパー(4箱) |
ウェブカタログ画像
拡大
※300枚×4箱入
商品動画
