詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AT-16

品名 : 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 61050
商品名 キムタオルEF 材質 パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ
4つ折り
環境に優しい牛乳パックリサイクルパルプ配合
サイズ 380×330mm 枚数 50枚
入数 1パック
キムタオル
追加説明
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/07 04:04現在)

商品入数 1 販売単位 束

代替品

EA929AT-16A
バリエーション一覧
EA929AT-10 380x330mm 工業用ワイパー(70枚)
EA929AT-10B 380x330mm 工業用ワイパー(32束)
EA929AT-16 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/50枚)
EA929AT-16B 380x330mm 工業用ワイパー(4枚重ね/24束)
ウェブカタログ画像
●入数:1パック
  • ●入数:1パック
  • ※EA929AS-19(別売品)使用イメージ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top