品番 : EA929AT-6A
品名 : 380x600mm 工業用ワイパー(50枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | キムタオル ホワイトLサイズ | シートサイズ(mm) | 380×600 |
| 枚数(枚) | 4プライ×50 | 入数(束) | 1 |
| 材質 | パルプ | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
| 多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
| ピンエンボス加工・接着剤不使用、蛍光染料不使用 | |||
| 毛羽立ちが少ないです。 | |||
| シートサイズが均一で無駄なく使用可能 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| 衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオルです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/12 20:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 束 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AT-6A 380x600mm 工業用ワイパー(50枚) |
| EA929AT-6BA 380x600mm 工業用ワイパー(12束) |
ウェブカタログ画像
拡大
※1束(50枚)入
商品動画
