品番 : EA929AT-6B
品名 : 380x600mm 工業用ワイパー(12束)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 61100 |
---|---|---|---|
商品名 | キムタオル ホワイト | サイズ(mm) | 380×600 |
枚数(枚) | 50 | 入数(束) | 12 |
材質 | パルプ | 用途 | ・機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り ・インク・塗料・薬液などの拭き取り |
毛羽立ちが少なく、水や油の拭き取りに適した紙ウエスです。 | |||
衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオルです。 | |||
蛍光染料不使用なので安心です。 | |||
キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズです。 | |||
シートサイズが均一で無駄なく使用可能です。 | |||
ピンエンボス加工 | |||
接着剤不使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 11:17現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 0627ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AT-6 380x600mm 工業用ワイパー(50枚) |
EA929AT-6B 380x600mm 工業用ワイパー(12束) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※12束(50枚×12)入
商品動画

