品番 : EA929AV-2
品名 : 350x600mm カウンタークロス(抗菌加工/薄手100枚)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 65402 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 薄手仕様 | シートサイズ | 350×600mm |
| ボックスサイズ | 585×335×440mm | 重量 | 1303g |
| 材質 | レーヨン不織布 | 枚数 | 100枚 |
| カラー | ホワイト | ||
| 乾燥が速く雑菌の増殖を抑えるレーヨン不織布のフキン | |||
| 吸水性に優れた拭き取り性能で、汚れを素早く確実に拭き取ることができます。 | |||
| 抗菌加工済みなので、調理場や食事スペースでの台拭きに安心して使用可能 | |||
| 繰り返し使えて経済的 | |||
| 布に比べて衛生的 | |||
| 布同様のボリューム感とソフトな肌触りがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/21 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AV-1 350x600mm カウンタークロス(抗菌加工/厚手60枚) |
| EA929AV-2 350x600mm カウンタークロス(抗菌加工/薄手100枚) |
