品番 : EA929AW-14BA
品名 : 345x485mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 60665 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ワイプオール X50 | 用途 | 食品製造ラインの清掃作業・コンベアの拭き取り作業に 野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に ばんじゅうの敷紙に |
| シートサイズ | 345×485mm | 重量 | 450g |
| 材質 | パルプ+ポリプロピレン | 色 | ブルー |
| 枚数 | 50枚(1パック) | 入数 | 18パック |
| 食品製造ラインの清掃作業に最適な色付きワイパー | |||
| 異物混入対策に適した青色大判シート | |||
| 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材 | |||
| 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー | |||
| 優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ | |||
| 6つ折り | |||
| 接着剤不使用 | |||
| 食品衛生試験実施済み | |||
| RoHS指令適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 12:29現在) |
||||
| 商品入数 | 18 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AW-14A 345x485mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー) |
| EA929AW-14BA 345x485mm 工業用ワイパー(18パック/ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
※18パック入り
商品動画
ワイプオール 製品紹介
ワイプオール 異物混入対策
