品番 : EA929AX-4
品名 : 218x230mm ハンドタオル(200組)
仕様
| メーカー | 日本製紙クレシア(CRECiA) | 型番 | 37005 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クレシアEF ハンドタオル | シートサイズ(mm) | 218×230 |
| 枚数(1パック) | 200組(400枚) | 入数(パック) | 1 |
| 材質 | パルプ+紙パックリサイクルパルプ | パックサイズ | 120×220×80mm |
| 当社独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合して環境に配慮した製品です。 | |||
| 蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心です。 | |||
| 2プライ(2枚重ね)ソフトタイプのため、「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1度の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/12 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AX-4 218x230mm ハンドタオル(200組) |
| EA929AX-4B 218x230mm ハンドタオル(200組/30パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
