品番 : EA929AZ-2
品名 : 170x220mm ハンドタオル(200枚)
仕様
| シートサイズ(mm) | 170×220 | 枚数(枚) | 200 |
|---|---|---|---|
| 入数(パック) | 1 | 材質 | 再生紙(段ボール古紙配合) |
| 重量 | 220g | ||
| 段ボール古紙を配合した、ナチュラルな色・風合いの再生紙ペーパータオル | |||
| 濡れても破れにくい丈夫な紙質 | |||
| 手になじみやすい、やわらかな質感 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
170 円(税抜)/ 187 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 73 (2026/11/05 08:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AZ-2 170x220mm ハンドタオル(200枚) |
| EA929AZ-2B 170x220mm ハンドタオル(200枚/42パック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929AP-21 : 260x108x330mm ディスペンサー(壁掛け/小判用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※200枚入

