品番 : EA929AZ-32
品名 : 250x250mm ハンドタオル(250枚)
仕様
| シートサイズ(mm) | 250×250 | 枚数(枚) | 250 |
|---|---|---|---|
| 入数(パック) | 1 | 材質 | パルプ |
| 重量 | 780g | ||
| ナチュラルな風合いの茶色。 | |||
| 手拭きや食材紙としても使える大判タイプ。 | |||
| 1枚でも充分拭き取れます。 | |||
| FSC認証製品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/22 02:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2121ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929AZ-32 250x250mm ハンドタオル(250枚) |
| EA929AZ-32B 250x250mm ハンドタオル(250枚/12パック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA929AP-23 : 290x160x370mm ディスペンサー(壁掛け/大判用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※250枚入

