品番 : EA929DB-12
品名 : 275x300mm 工業用ワイパー(厚手/16パック)
仕様
| サイズ | 275×300mm | 入数 | 16パック (75枚/1パック) |
|---|---|---|---|
| 材質 | ウッドパルプ、ポリエステル | 重量 | 480g |
| 用途 | ・汚れの除去 ・金属片の除去 ・溶剤の除去 ・潤滑剤或は防錆剤の塗布 ・液体の吸収及び拭き取り |
||
| 厚手タイプ | |||
| 水、油、溶剤の吸収力に優れます。 | |||
| 強度、耐久性に優れ、クリーンで低発塵な不織布です。 | |||
| 添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず接着点が無いのでソフトな風合いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,400 円(税抜)/ 30,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 16 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0619ページ 0701ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929DB-12A 275x300mm 工業用ワイパー(厚手/1パック) |
| EA929DB-12 275x300mm 工業用ワイパー(厚手/16パック) |
ウェブカタログ画像
拡大
