詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929DB-41

品名 : 190x190mm クリーニングクロス

仕様

メーカー 東レ(TORAY) 型番 A1919-YOO G-47
商品名 トレシー サイズ 190×190mm
材質 ポリエステル100%(超極細繊維)
直径約2ミクロンの超極細繊維が油膜の中に入り込み、汚れを拭き取ります。
薬品等で特別な処理加工はしておりませんので、繰り返し使用しても、優れた拭き取り効果を持続します。
汚れても洗うことで性能が回復し、繰り返し使えます。
ガラスはもちろん、プラスチック製品にも使用できます。
追加説明
カタログ価格

615 円(税抜)/ 677 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2026/11/06 05:07現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1962ページ 2169ページ

代替品

EA759G-7E
  • 品番

    EA759G-7E

  • コメント

    仕様をご確認ください。

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top