品番 : EA929DC-62
品名 : 11kg 油・液体吸着剤
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
内容量 | 11kg | 用途 | 油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に |
---|---|---|---|
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。 | |||
油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの液体に使用可能。 | |||
コンクリート、黒板、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。 | |||
再封可能なチャック付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/14 15:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DC-61 1.3kg 油・液体吸着剤 |
EA929DC-62 11kg 油・液体吸着剤 |