品番 : EA929DH-82B
品名 : 緊急油吸着・洗浄キット(携帯用)
仕様
| <セット内容> | 1L油分散洗浄剤 油吸着パッド(水分離型)×5枚 L薄手塩ビ手袋×1双 ゴーグル×1個 2Lポリ容器×1個 ブラシ×1個 2.8Lバット×1個 500mlスプレーボトル×1個 |
希釈 | ブラッシング洗浄:10~30倍希釈 高圧洗浄機での洗浄:30~50倍希釈 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | 380×455×3(t)mm | ケースサイズ | 外寸:410×310×325(H)mm 内寸:300×220×285(H)mm |
| 優れた分散性能、高い生分解性能を併せ持つ、洗浄効果と環境への配慮を両立した油専用洗浄剤セットです。 | |||
| 油分散洗浄剤は河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。 | |||
| 収納ケース付き | |||
| ケースはバケツとして、フタを閉めれば踏み台やイスとしても使用可能 | |||
| 使用方法 ①手袋とゴーグルを装着して下さい。 ②吸着パッドで出来る限りの油を吸着します。 ③油分散洗浄剤を水で10~30倍希釈して汚染部分に散布して下さい。 ④ハンドブラシやデッキブラシ等で汚染部分をしっかり擦ります。 ⑤洗浄後は多量の水で洗い流して下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
