品番 : EA929DW-42
品名 : 330x610mm フランネルクロス(12枚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
フランネル生地の為、非常に柔らかく、傷がつきにくいクロスです
仕様
フランネル生地の為、非常に柔らかく、傷がつきにくいクロスです。 | |||
洗濯機使用可能 | |||
サイズ | 330×610mm | 材質 | 綿100% |
---|---|---|---|
入数 | 12枚 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/18 22:17現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2455ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929DW-41 330x610mm フランネルクロス(3枚) |
EA929DW-42 330x610mm フランネルクロス(12枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)