品番 : EA929DZ-2
品名 : 300x300mm マイクロファイバークロス(黄/50枚)
仕様
サイズ | 310(W)×160(D)×150(H)mm | シートサイズ | 300×300mm |
---|---|---|---|
材質 | ポリエステル・ポリアミド | カラー | 黄 |
入数 | 50枚 | ||
使い捨てなので、洗濯の手間も省けます。 | |||
女性でも扱いやすいサイズです | |||
ポップアップ式で1枚ずつ簡単に取り出せます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/05/04 16:42現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 0371ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA929DZ-1 300x300mm マイクロファイバークロス(青/50枚) |
EA929DZ-2 300x300mm マイクロファイバークロス(黄/50枚) |
EA929DZ-3 300x300mm マイクロファイバークロス(ピンク/50枚) |
拡大