品番 : EA929HB-3
品名 : 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃茶)
仕様
材質 | 綿100% | サイズ | 65×140cm |
---|---|---|---|
重量 | 330g | カラー | 濃茶 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/06/01 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 2216ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929HB-1 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃紺) |
EA929HB-2 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃緑) |
EA929HB-3 650x1400mm/1050匁 バスタオル(高級・濃茶) |