詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HC-18

品名 : 620x1250mm/800匁 バスタオル(迷彩色)

仕様

名称 バスタオル サイズ 62×125cm
入数 1枚 材質 綿100%
裏はOD色
800匁(約250g/枚)
追加説明
カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/09 11:02現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2119ページ 2533ページ
バリエーション一覧
EA929HC-17 340x 890mm/240匁 タオル(迷彩色)
EA929HC-18 620x1250mm/800匁 バスタオル(迷彩色)
ウェブカタログ画像
※品番別、1枚入
  • ※品番別、1枚入
  • 裏

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top