品番 : EA929HC-21
品名 : 340x 850mm/220匁 タオル(白)
仕様
| サイズ(cm) | 34×85 | 入数 | 1枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 綿100% | ||
| 220匁(約69g/枚) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
450 円(税抜)/ 495 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 05:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HC-21 340x 850mm/220匁 タオル(白) |
| EA929HC-22 340x 850mm/220匁 タオル(白/10枚) |

