品番 : EA929HG-12AB
品名 : 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/青)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FT-903 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | お料理ふきん | サイズ | 300×610mm |
| 色 | 青 | 材質 | レーヨン不織布 |
| 重量 | 1.1kg(1箱) | 入数 | 30枚(1箱) |
| 超厚口タイプで重量感・ボリューム感があり、吸水・吸液性に優れています。 | |||
| 高圧水流で交絡させているので、丈夫で長持ち。 | |||
| 雑菌の繁殖を抑える抗菌加工が施されています。 | |||
| 洗濯や漂白が可能で、繰り返し使用可能。 | |||
| 水を含むとやわらかくなり、使い心地がよくなります。 | |||
| 乾燥が速く、衛生的 | |||
| 食品衛生法適合 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HG-11AB 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/白) |
| EA929HG-12AB 300x610mm カウンタークロス(超厚・30枚/青) |
