品番 : EA929HG-17
品名 : 350x300mm カウンタークロス(ブルー)
仕様
| メーカー | 東京メディカル | 型番 | FT-133 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンキー | シートサイズ | 350×300mm |
| 色 | 青 | 材質 | レーヨン・ポリエステル不織布 |
| 入数 | 1袋(100枚) | ||
| 抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔なふきん | |||
| 高圧水流で洗浄交絡・高純度で抗菌効果が持続します。 | |||
| 使い勝手が良く、取り回しに丁度良いサイズ | |||
| ワンウェイ(ディスポーザブル)での使用で、衛生的。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 117 (2026/11/23 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA929HG-16 350x300mm カウンタークロス(ホワイト) |
| EA929HG-17 350x300mm カウンタークロス(ブルー) |
| EA929HG-18 350x300mm カウンタークロス(ピンク) |
| EA929HG-19 350x300mm カウンタークロス(グリーン) |
