詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929HG-27

品名 : 600x610mm カウンタークロス(厚手・30枚/青)

仕様

シートサイズ 600×610mm 重量 900g
材質 レーヨン100% 色 青
入数 30枚(1箱)
厚手
吸水性に優れた不織布ふきんです。
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 12:43現在)

商品入数 30 販売単位 箱
カタログページ 2117ページ
バリエーション一覧
EA929HG-21 350x600mm カウンタークロス(100枚/白)
EA929HG-22 350x600mm カウンタークロス(100枚/青)
EA929HG-26 600x610mm カウンタークロス(厚手・30枚/白)
EA929HG-27 600x610mm カウンタークロス(厚手・30枚/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top