品番 : EA930-4
品名 : 330ml シリコンシーラント(アイボリー)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 5211D |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 330ml | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| カラー | アイボリー | 押し出し可能温度 | -15℃~+50℃ |
| 比重(25℃) | 1.04 | かたさ(JIS K6301) | 23hs |
| 引張り強さ(JIS K6301) | 2.5MPa | 伸び(JIS K6301) | 500% |
| 引き裂き強さ(JIS K6301) | 4kg/cm | 耐候性(ウェザーオーメーター 3000hr) | 色、かたさ不変 |
| 引張り接着強さ(JIS A5787) | (ガラス)400KPa(アルミ)380KPa | 剥離接着強さ(JIS A5787) | (ガラス)4.9KN/m(アルミ)4.9KN/m |
| 用途 | モルタル、コンクリートブロックの目地 ボックスカルバート目地 コンクリートのエクスパンションジョイント サッシまわりの目地 タイルと浴槽の目地 タイルと洗面台の目地 |
||
| シリコン入りシール剤 | |||
| 目地シール、ヒビ割れ、建物外部防水に。 | |||
| 一成分形シリコーン樹脂剤 | |||
| 耐候性、耐久性に優れています。 | |||
| 一成分無酸型で、硬化時に酸を発生しない。 | |||
| 優れた接着力を発揮します。(最高度の接着力を得るためプライマーによる処理を行ってください。) | |||
| 取り扱い作業が簡単です。 | |||
| 外観が美しく経済的です。 | |||
| 追加説明 |
●サブ画像は2007年8月までの商品です。外観のみ変更 |
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/07 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1457ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

