品番 : EA930AE-86
品名 : 320ml 変成シリコンコーク(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コニシ | 型番 | #05787 |
---|---|---|---|
商品名 | 変成シリコンコークノンブリードLM | 内容量 | 320ml |
使用温度範囲 | -5~35℃ | 色 | ブラック |
硬化時間 | 16時間(5℃)、2時間以内(23℃) | 材質 | 変成シリコン樹脂系 |
用途 | 窯業サイディングの目地、 ALC板など各種外装建材の目地、 同部材とサッシ・各種屋根との取合目地、 その他一般建築物の内外装目地、モルタル・コンクリートの亀裂補修 ※接着面が日光に当たる用途(透明ガラス・透明プラスティック)には使用不可 |
||
健康住宅対応 | |||
低モジュラス | |||
耐久性 | |||
耐候性 | |||
低温作業性 | |||
専用プライマーの使用により広範囲の下地材料への接着性良好 | |||
JSIA F☆☆☆☆ | |||
1成分形変成シリコーン系シーリング材(ノンブリード型) |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 23:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1507ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)