品番 : EA930AH-7A
品名 : 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/乳白色)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1220G |
|---|---|---|---|
| 用途 | プリント基板部品固定、コネクターシール、電気器具絶縁シール、デバイスの防湿コート | 内容量 | 100g |
| 色 | 乳白色(半透明) | 耐熱温度 | -60~200℃(瞬間的:250℃まで) |
| 使用温度範囲 | -60~200℃ | 主成分 | シリコーン |
| 粘度 | 65Pa・s | 可使時間 | 10分 |
| 硬化時間 | 24時間 | ||
| 脱アルコールですので、金属やプラスチックに対する腐食などの影響がありません。 | |||
| 硬化速度が速く、厚膜硬化性が良好です。 | |||
| 耐熱、耐寒性に優れています。 | |||
| 低分子シロキサン(D4-D10)を低減しています。 | |||
| 無溶剤脱アルコール型 | |||
| ノズル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/15 23:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930AH-7A 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/乳白色) |
| EA930AH-8 100g シリコ-ン接着シール剤(電気電子用/白色) |
