詳細表示

このページのURL:

品番 : EA930MK-7

品名 : 50ml バスボンド(アイボリー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー コニシ 型番 #04885
商品名 バスボンドQ 内容量 50ml
使用温度範囲 5~35℃ カラー アイボリー
硬化時間 12分(23℃) 用途 浴室・洗面所のすき間の防水シールに
主成分 シリコーン樹脂 適用材質 浴槽、タイル目地、洗面台、金属製排水管
入浴可能になる時間の目安 8~15時間後(5℃、湿度30%)
5~8時間後(23℃、湿度50%)
施工量 1.8m(幅5mm×深さ5mm)
密着性に優れたシリコーン樹脂使用
仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
耐水性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。
チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる
カビが発生にしにくい(防カビ剤入り)
※常に湿っている部分では、カビが発生する場合があります。
※本製品を使用した部分には塗装できません。
※プラスチック(アクリル板やPC板など)で特に力のかかる箇所に使用した場合、ひび割れが生じる可能性があります。
追加説明 ●個装 サイズW(φ)[mm]…110
●個装 サイズD[mm]…30
●個装 サイズH[mm]…197
●個装 重量…105g
●内箱 入数…10本
●内箱 サイズW(mm)…120
●内箱 サイズD(mm)…235
●内箱 サイズH(mm)…205
●内箱 重量…1.2kg
●外箱 入数…60
●外箱 サイズW(mm)…500
●外箱 サイズD(mm)…380
●外箱 サイズH(mm)…225
●外箱 重量…8.5kg

カタログ価格

715 円(税抜)/ 787 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 14:17現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA930MK-6
バリエーション一覧
EA930MK-5 50ml バスボンド(ホワイト)
EA930MK-6 50ml バスボンド(クリアー)
EA930MK-7 50ml バスボンド(アイボリー)
EA930MK-8 50ml バスボンド(ライトグレー)
EA930MK-15 100ml バスボンド(ホワイト)
EA930MK-16 100ml バスボンド(クリアー)
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top