品番 : EA930TA-2
品名 : 100g 液状ガスケット(高粘度・白)
仕様
| メーカー | スリーボンド | 型番 | 1212 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 100g | 使用温度範囲 | -60~200℃ |
| 硬化時間 | 24時間 | 主成分 | シリコーン |
| 色 | 白 | 粘度 | 300Pa・s |
| 用途 | エンジンオイルパンのシール、その他農機具のエンジン部品のシールなど | ||
| 空気中の水分との反応で硬化する湿気硬化型で、無溶剤タイプのシール剤です。 | |||
| 耐油性、耐薬品性に優れています。 | |||
| タックフリータイムが速く、初期耐圧性に優れています。 | |||
| 耐熱、耐寒性に優れています。 -60~200℃までの広い温度範囲にわたってゴム弾性を保ちます。 |
|||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/15 23:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1455ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA930TA-1 100g 液状ガスケット(白) |
| EA930TA-2 100g 液状ガスケット(高粘度・白) |
