品番 : EA934AE-17
品名 : 120ml 屋内用パテ(白色)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #05411 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 屋内用パテ | 内容量 | 120ml |
| 色 | 白 | 施工量 | なし(補修部の厚さ・範囲によって異なるため) |
| 可使時間 | 3時間 | 完全硬化時間 | 24時間 |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 耐熱温度範囲 | 80℃(下限データなし) |
| 成分 | アクリル樹脂エマルジョン形 | ||
| 屋内壁(石こうボード・木材・コンクリート)の凹凸・釘穴・割れの補修や下地調整に | |||
| ヘラ付 | |||
| 乾燥後、ヒビ割れ・肉やせが少ない。 | |||
| 硬化後は釘・木ネジの使用や切削・研摩が可能。 | |||
| ほとんどの水性・油性塗料に対応。 乾燥後、水性・油性塗料の上塗りができます。 | |||
| JSIA F☆☆☆☆ | |||
| JAIA 4VOC 基準適合 | |||
| 〈補修できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、金属、プラスチック、石材 ※水がたまるような所、常に水のかかる所、温度が80℃以上になる所などには使用しないでください。 |
|||
| ※幅または深さが5mm以上の箇所に使用すると、乾燥後にヒビ割れ・凹みが目立ちます。5mm以上の充てんは作業を繰り返し行ってください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
760 円(税抜)/ 836 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 12:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934AE-16 30ml 屋内用パテ(白色) |
| EA934AE-17 120ml 屋内用パテ(白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
