詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934BA-20

品名 : 200g 接着剤(変性アクリレート系)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

金属・セラミック・FRP等用
異種材料の接合が可能
内容量 100gx2本
2液混合タイプ
使用温度範囲 5~35℃
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 03:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1517ページ

代替品

EA934BA-20A
  • 品番

    EA934BA-20A

  • コメント

    変更点:成分、硬化・可使時間

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top