品番 : EA934DM-9
品名 : 50ml メタクリレート系接着剤
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | Devcon(デブコン) | 型番 | PWⅠ |
---|---|---|---|
FRP、ABS、塩ビ、アクリル、鉄、ステンレス、アルミ等に | |||
内容量 | 50ml | ||
EA934DM-10の超々速硬化タイプ(塗膜硬化時間はEA934DM-10の約1/2) | |||
淡黄色 | |||
EA934WF-50、EA934DM-100を併用して下さい。 | |||
使用温度範囲 | 120℃まで | 耐熱温度 | 120℃ |
ジェル状 | |||
FRPの強力接着や、恒久的な補修に最適。熱可塑性プラスチック、金属及び複合材料の組み立て部品に適し たメタクリレート系の接着剤です。 |
|||
可使時間 | 4~6分(25℃) | 硬化時間 | 12~15分(25℃) |
追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
---|
カタログ価格 |
6,750 円(税抜)/ 7,425 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA934DM-98 : ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
オプション | EA934DM-99 : ミキシングノズル(EA934DM-9-15用/12本) |
オプション | EA934WF-50 : 30/50ml用 ディスペンサー |
仕様別商品 | EA934DM-10 : 50ml メタクリレート系接着剤 |