品番 : EA934HA-17
品名 : 4.0kg 急硬セメント(白色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | CQW4 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 4kg | カラー | ホワイト |
| 施工面積 | 500×500mm(10mm厚) | 成分 | ポルトラントセメント、寒水石 |
| 硬化時間 | 約6~12時間(水温・気温によって変わります) | ||
| 比較的急ぎの時に便利です。 | |||
| 6~12時間程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。 | |||
| 使用温度範囲 | 常温 | ||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA934HA-11 1.3kg 急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-12 1.3kg 急硬セメント(白色) |
| EA934HA-16 4.0kg 急硬セメント(灰色) |
| EA934HA-17 4.0kg 急硬セメント(白色) |
ウェブカタログ画像
拡大


